Eriks
HUVEMA

HUVEMA Professionelle Säulenbohrmaschine 32mm - 400V - HU 32-4 NG Topline

  • ERIKS:14459934
  • Hersteller:11257
Image 1
Die HU 32-4 NG Topline ist eine keilriemengetriebene Säulenbohrmaschine von professioneller Qualität
Mit einer Bohrleistung von 32 mm ist diese Maschine die größte in der NG Topline-Serie! Diese Säulenbohrmaschine ist vollständig nach den neuesten CE-Normen ausgestattet
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA