8.407,72 €/ Stückexkl. MwSt
9.837,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Max. Druck | 385 bar |
Max. Pressdruck | 100 t |
Motorleistung | 3 kW |
Spannung | 400 V |
Arbeitsbreite | 920 mm |
Gewicht | 800 kg |
Kolbenhub | 400 mm |
Außendurchmesser Zylinder | 180 mm |
Rückhub Geschwindigkeit | 8.22 mm/s |
Durchmesser Kolbenboden | 125 mm |
Senkgeschwindigkeit | 4.25 mm/s |
Max. Volumenstrom | 6.5 l/min |
Tankinhalt | 31 l |