Eriks
HUVEMA

HUVEMA Poliermaschine - HU 73 PR-4 Topline

  • ERIKS:12479280
  • Hersteller:14208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maschine entwickelt in zusammenarbeit mit 3M
Geräuscharm


Eigenschaften:
Einschliesslich Scotch Brite Scheibe (3M) 8S Med + 9S Med
Für verschiedenen Metalle geeignet
Lange Lebensdauer
Sichere und einfache Anwendung

optional:
Fuß Art
Nr
14276
Zur Liste hinzufügen

567,18 €/ Stückexkl. MwSt

663,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
0.7 kW
Gewicht
14 kg
Spannung
400
Verpackung
645x215x280 mm
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung
200x50x76,2 mm
Drehzahl
2850