Eriks
HUVEMA

HUVEMA Poliermaschine - HU 225 P-4 Topline - 225mm

  • ERIKS:23520459
  • Hersteller:14325
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Professionelle Poliermaschine
Einwandfrei ausgewuchtet, absolut vibrationsfrei
Schlichte Maschine aber unentbehrlich im Werkstattbereich
Mehrfach verkauft an technische Institute, darunter auch Schulen
Polierscheiben einzeln erhältlich
(Werkzeug Katalog)


Eigenschaften:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung
2 Polierscheiben
Mit Polierblock
Zur Liste hinzufügen

528,58 €/ Stückexkl. MwSt

618,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
1 kW
Gewicht
30 kg
Spannung
400
Verpackung
720 x 185 x 310 mm
Drehzahl
2850
Größe der Polierbürste D x B x Bohrung
225 x 25 x 25 mm