Eriks
HUVEMA

HUVEMA Metall Kreissäge - HU 315 CS-4

  • ERIKS:23520476
  • Hersteller:16038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Metall-Kreissäge mit 2 Schnittgeschwindigkeiten
Die Maschine ist ausgestattet mit selbstzentrierendem Schraubstock: das Werkstück wird immer präzise unter der Säge platziert
Komfortables Arbeiten und ein besseres Schnittresultat
Standardmäßig ausgestattet mit Untergestell, Kühlmitteleinrichtung und Kühlpumpe
Durch Hebel einfach auf Gehrung zu verstellen


Eigenschaften:
2 Schnittgeschwindigkeiten
Selbstzentrierender Schraubstock
Gehrungsschnitte bis 90°
Schutzvorrichtung
inklusive Kühlmittelpumpe
mit Untergestell
Zur Liste hinzufügen

1.976,85 €/ Stückexkl. MwSt

2.312,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.3 kW
Drehzahl
18 - 36 rpm
Sägekapazität 45° rechteckig
100 x 90 mm
Sägekapazität 45° rund
100 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
90 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
130 x 90 mm
Sägekapazität 90° rund
100 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
100 mm
Sägeblattdurchmesser
315 x 40 mm
Verpackung
1480x780x820 mm
Gewicht
214 kg
Anschlussspannung
400 V