Eriks
HUVEMA

HUVEMA Metall Kreissäge - HU 250 DV-4

  • ERIKS:23520481
  • Hersteller:16122
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Metall-Kreissäge für den Werkstattgebrauch, Kopf um 45° nach links und rechts schwenkbar
Europäisches Fabrikat
Standardmäßig ausgestattet mit Ölbad, Schraubstock mit Schnellspannung und Kühlmittelpumpe mit Filter
Untergestell optional lieferbar


Eigenschaften:
Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
Europäisches Fabrikat
mit Schnellspannung
mit Anschlag
mit Kühlmitteleinrichtung
Zur Liste hinzufügen

2.464,96 €/ Stückexkl. MwSt

2.884,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.32 kW
Drehzahl
52 - 104 rpm
Sägekapazität 45° rechteckig
50 x 60 mm
Sägekapazität 45° rund
65 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
55 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
55 x 95 mm
Sägekapazität 90° rund
70 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
70 mm
Sägeblattdurchmesser
250 x 32 mm
Verpackung
820x590x650 mm
Gewicht
85 kg
Anschlussspannung
400 V