1.573,20 €/ Stückexkl. MwSt
1.840,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.1 kW |
Drehzahl | 53 - 106 rpm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 60 x 60 mm |
Sägekapazität 45° rund | 80 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 60 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 90 x 50 mm |
Sägekapazität 90° rund | 80 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 70 mm |
Sägeblattdurchmesser | 250 x 32 mm |
Verpackung | 1480 x 520 x 820 mm |
Gewicht | 165 kg |
Anschlussspannung | 400 V |