Eriks
HUVEMA

HUVEMA Industrielle Säulenbohrmaschine - HU 32F Industry - 32 mm 400V

  • ERIKS:14457312
  • Hersteller:11038
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schwere Säulenbohrmaschine für Produktion, Industrie
Die Maschine hat eine spielfreie Spindel und eignet sich für eine Produktionseinrichtung, da der Kopf der Maschine auf die Höhe einer Produktionsrollenbahn eingestellt werden kann
Die Maschine ist mit einer hochbelastbaren Motorplatte und einem Zahnriemenantrieb ausgestattet
Dies gewährleistet einen sehr niedrigen Geräuschpegel und keine Vibrationen.

Eigenschaften:
Einschließlich Bohrkopf
Einschließlich Bohrfutter
Einschließlich Extrusionszapfen
Einschließlich Inbusschlüssel-Satz
Ausgestattet mit schwerer Motorplatte
Schwerer Fuß mit T-Nuten
Nothalt an der Front
Universal-Schutzhülle
Kopf höhenverstellbar
Schwerer Tisch
Leicht einstellbare Bohrtiefe
Zur Liste hinzufügen

2.579,85 €/ Stückexkl. MwSt

3.018,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA