Eriks
HUVEMA

HUVEMA Hydr pneumat werkplaatspers 50 ton

  • ERIKS:14457346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.555,64 €/ Stückexkl. MwSt

4.160,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Typ
Hydraulic press
Max. Druck
399.5 bar
Steuerung
Hand- und fußbetätigt
Arbeitsbreite
750 mm
Gewicht
250 kg
Kolbenhub
160 mm
Außendurchmesser Zylinder
140 mm
Durchmesser Kolbenboden
50 mm
Tankinhalt
2.5 l