Drehmaschine für den Werkstatt- und HobbybereichDer Bettschlitten sowie die Zahnräder sind gehärtet und geschliffenZahnradschmierung im ÖlbadSicherung gegen gleichzeitiges Einschalten von Längs- und QuervorschubAusgestattet mit Not-Aus-Schalter und thermischer SicherungMit 3- und 4-Backenfutter, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz und AufspannscheibeReitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbarRechts- und Linkslauf ist möglichDurchgeführt mit variabler Geschwindigkeit mittels Inverter Eigenschaften:Mit digitaler Anzeige SinoHerausnehmbare BettbrückeNachstellbare FührungenFeste und mitlaufende Lünette3-Backenfutter 160 mm 4-Backenfutter 160 mm Inklusive UnterbauVierfachstahlhalter Jetzt auch in einem Kombipaket erhältlich: 88803