Die Huvema PROFI-Serie ist eine Einsteiger-Serie von Profidrehmaschinen aus dem Hause Huvema
Einfach zu bedienen, komplett in einem Kauf, solide und erschwinglich, das ist es, was die Huvema PROFI-Serie charakterisiert
PROFI-Drehmaschinen sind die Werkstatt-Drehmaschinen, wenn die Produktion nicht notwendig ist
PROFI-Drehmaschinen sind mit einem präzisionsgeschliffenen und induktionsgehärteten Bett ausgestattet
Die Maschinen haben einen robusten Grundkörper, wodurch sie sehr stabil sind
Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich, sowohl bei kleinen als auch bei die größeren Dimensionen
Außerdem werden die Maschinen komplett mit 3 Klauen, 4 Klauen, Mitgehender, Feststehender Setzstock, Digitalanzeige und Kühlung geliefert
Trotz dieser Eigenschaften ist die PROFI-Baureihe preislich so attraktiv, dass sie für viele Werkstätten, Schulen und Kleinbetriebe in Frage kommt
Selbstverständlich erfüllen die PROFI-Drehmaschinen die neuesten CE-Richtlinien, um sicheres Arbeiten zum Standard zu machen
Standardmäßig im Lieferumfang dieser PROFI-Drehmaschine enthalten:- Selbstzentrierendes 3-Backen-Futter
- Unabhängiges 4-Backen-Futter
- Backenfutter
- Feststehender Setzstock
- Mitgehender Setzstock
- Digitalanzeige
- 4-Wege-Halter für Drehmeißel
- Arbeitsleuchte
- Schutzabdeckungen
- Kühlsystem
- Werkzeugsatz für die Maschinenwartung
- Variabler Geschwindigkeit
Optional für die PROFI-Drehmaschine:- Andere Spannfutter
- Variabler Geschwindigkeit
- Meißelhalter-Schnellwechselsätze
- Drehzentrum
- Werkzeuge zum Drehen
- Bohrkopf
Die PROFI-Drehmaschinen gibt es in verschiedenen Ausführungen in Bezug auf Größe und Leistungsbereich.Sie finden keine passende Maschine in unserem Standardprogramm (Lagerprogramm)? Sprechen Sie uns bitte an! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.