Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema Drehmaschine 430x1000 mm mit variabler Geschwindigkeit - HU 430x1000-4 VAC Topline

  • ERIKS:14457307
  • Hersteller:30670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem TOPLINE-Drehmaschinenprogramm bietet Huvema hochwertige Drehmaschinen für jede Werkstatt
Ganz gleich, ob Sie regelmäßig drehen wollen, besonderen Wert auf hochpräzises Drehen ohne jeden Aufwand legen oder einfach nur Wert auf Qualität legen: TOPLINE-Drehmaschinen bieten all das und mehr!

Bei der Herstellung von TOPLINE-Drehmaschinen wird MEEHANITE verwendet, eine spezielle Gusseisenlegierung, die eine deutlich bessere Steifigkeit als herkömmliches Gusseisen bietet
Diese MEEHANITE-Legierung sorgt für Verschleißfestigkeit, dauerhafte Genauigkeit und sehr hohe Stabilität
Die Betten sind induktiv gehärtet und geschliffen.

Die Kreuzspindel der TOPLINE Drehmaschine läuft durch ein Ölbad, was sich in einer längeren Lebensdauer auszahlt
Die Bronzemuttern sind aus Phosphorbronze gefertigt, was zu einer langen Lebensdauer führt.

Die Drehmaschinen der TOPLINE-Reihe sind 3-fach mit SKF-Lagern ausgestattet
Daraus resultieren eine extrem hohe Präzision, eine lange Lebensdauer, eine sehr hohe Stabilität und eine große Belastbarkeit
Kurzum: Präzises Arbeiten ist bei diesen TOPLINE-Maschinen ein fester Standard.

Serienmäßige Ausstattung der TOPLINE-Drehmaschinen
  • Selbstzentrierendes Dreibackenfutter
  • Feststehender Setzstock
  • Mitgehender Setzstock
  • 4-Wege-Halter für Drehmeißel
  • Arbeitsleuchte
  • Schutzabdeckungen
  • Kühlung
  • Variable Drehzahl

Optional für die TOPLINE Drehmaschine:
  • Digitale Anzeige
  • Unabhängiges 4-Backen-Futter oder andere Spannfutter
  • Mitlaufende Spitze
  • Werkzeuge zum Drehen
  • Bohrkopf

TOPLINE Drehmaschinen sind in verschiedenen Größen und Leistungsbereichen erhältlich

Sie finden keine passende Maschine in unserem Standard-(Lager-)Programm? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.
Zur Liste hinzufügen

34.831,00 €/ Stückexkl. MwSt

40.752,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Spannung
400 V
Gewicht
1760 kg
Gewindeschneiden Inch
4 - 56 TPI
Bettbreite
300 mm
Spitzenhöhe
215 mm
Leistung des Hauptmotors
7.5 kW
Max. Abmessungen feste Teile
2150x810x1190 mm
Umlauf über Planschlitten
240 mm
Verfahrweg Planschlitten
245 mm
Durchmesser Leitspindel
35 mm
Anzahl Vorschübe
17
Spindelbohrung
80 mm
Drehzahl Spindel
40 2000 rpm
Reitstock-pinolehub
150 mm
Gewindeschneiden metrisch bis
0.5 - 7 mm
Pinolendurchmesser
80 mm
Planvorschub im Bereich
0.02 - 0.4
Leistung Kühlmittelpumpe
0.1 kW
Spitzenweite
1000 mm
Umlauf in der Bettbrücke
650 mm
Längsvorschub im Bereich
0.05 -0.82
Pinoleaufnahme
MT4
Spindelaufnahme
MT6, Camlock D1-8 (DIN 55029) mm
Umlauf über Maschinenbett
430 mm