Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema Drehmaschine 360x750 mm - HU 360x760-4 Topline

  • ERIKS:14457305
  • Hersteller:30619
Image 1
Mit dem TOPLINE-Drehmaschinenprogramm bietet Huvema hochwertige Drehmaschinen für jede Werkstatt
Ganz gleich, ob Sie regelmäßig drehen wollen, besonderen Wert auf hochpräzises Drehen ohne jeden Aufwand legen oder einfach nur Wert auf Qualität legen: TOPLINE-Drehmaschinen bieten all das und mehr!

Bei der Herstellung von TOPLINE-Drehmaschinen wird MEEHANITE verwendet, eine spezielle Gusseisenlegierung, die eine deutlich bessere Steifigkeit als herkömmliches Gusseisen bietet
Diese MEEHANITE-Legierung sorgt für Verschleißfestigkeit, dauerhafte Genauigkeit und sehr hohe Stabilität
Die Betten sind induktiv gehärtet und geschliffen.

Die Kreuzspindel der TOPLINE Drehmaschine läuft durch ein Ölbad, was sich in einer längeren Lebensdauer auszahlt
Die Bronzemuttern sind aus Phosphorbronze gefertigt, was zu einer langen Lebensdauer führt.

Die Drehmaschinen der TOPLINE-Reihe sind 3-fach mit SKF-Lagern ausgestattet
Daraus resultieren eine extrem hohe Präzision, eine lange Lebensdauer, eine sehr hohe Stabilität und eine große Belastbarkeit
Kurzum: Präzises Arbeiten ist bei diesen TOPLINE-Maschinen ein fester Standard.


Serienmäßige Ausstattung der TOPLINE-Drehmaschinen
Selbstzentrierendes Dreibackenfutter
Feststehender Setzstock
Mitgehender Setzstock
4-Wege-Halter für Drehmeißel
Arbeitsleuchte
Schutzabdeckungen
Kühlung
Variable Drehzahl


Optional für die TOPLINE Drehmaschine:
Digitale Anzeige
Unabhängiges 4-Backen-Futter oder andere Spannfutter
Mitlaufende Spitze
Werkzeuge zum Drehen
Bohrkopf

TOPLINE Drehmaschinen sind in verschiedenen Größen und Leistungsbereichen erhältlich

Sie finden keine passende Maschine in unserem Standard-(Lager-)Programm? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.
Zur Liste hinzufügen

16.488,20 €/ Stückexkl. MwSt

19.291,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA