Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema Drehmaschine 360x1000 mm mit variabler Geschwindigkeit - HU 360x1000-4 VAC Topline

  • ERIKS:12432184
  • Hersteller:30618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit dem TOPLINE-Drehmaschinenprogramm bietet Huvema hochwertige Drehmaschinen für jede Werkstatt
Ganz gleich, ob Sie regelmäßig drehen wollen, besonderen Wert auf hochpräzises Drehen ohne jeden Aufwand legen oder einfach nur Wert auf Qualität legen: TOPLINE-Drehmaschinen bieten all das und mehr!

Bei der Herstellung von TOPLINE-Drehmaschinen wird MEEHANITE verwendet, eine spezielle Gusseisenlegierung, die eine deutlich bessere Steifigkeit als herkömmliches Gusseisen bietet
Diese MEEHANITE-Legierung sorgt für Verschleißfestigkeit, dauerhafte Genauigkeit und sehr hohe Stabilität
Die Betten sind induktiv gehärtet und geschliffen.

Die Kreuzspindel der TOPLINE Drehmaschine läuft durch ein Ölbad, was sich in einer längeren Lebensdauer auszahlt
Die Bronzemuttern sind aus Phosphorbronze gefertigt, was zu einer langen Lebensdauer führt.

Die Drehmaschinen der TOPLINE-Reihe sind 3-fach mit SKF-Lagern ausgestattet
Daraus resultieren eine extrem hohe Präzision, eine lange Lebensdauer, eine sehr hohe Stabilität und eine große Belastbarkeit
Kurzum: Präzises Arbeiten ist bei diesen TOPLINE-Maschinen ein fester Standard.

Serienmäßige Ausstattung der TOPLINE-Drehmaschinen
  • Selbstzentrierendes Dreibackenfutter
  • Feststehender Setzstock
  • Mitgehender Setzstock
  • 4-Wege-Halter für Drehmeißel
  • Arbeitsleuchte
  • Schutzabdeckungen
  • Kühlung
  • Variable Drehzahl

Optional für die TOPLINE Drehmaschine:
  • Digitale Anzeige
  • Unabhängiges 4-Backen-Futter oder andere Spannfutter
  • Mitlaufende Spitze
  • Werkzeuge zum Drehen
  • Bohrkopf

TOPLINE Drehmaschinen sind in verschiedenen Größen und Leistungsbereichen erhältlich

Sie finden keine passende Maschine in unserem Standard-(Lager-)Programm? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.
Zur Liste hinzufügen

19.046,30 €/ Stückexkl. MwSt

22.284,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Spannung
400 V
Gewicht
750 kg
Spindelaufnahme
D1-4 (DIN 55029) mm
Verfahrweg Oberschlitten
165 mm
Gewindeschneiden pitch
8 - 120
Planvorschub im Bereich
0.033 - 0.742
Drehzahl Spindel
30 - 405 / 165 - 2200 (vario) rpm
Umlauf in der Bettbrücke
515 mm
Gewindeschneiden Inch
4 - 56 TPI
Umlauf über Planschlitten
220 mm
Leistung des Hauptmotors
2.5 kW
Verfahrweg Planschlitten
170 mm
Längsvorschub im Bereich
0.067 - 1.485
Spindelbohrung
38 mm
Umlauf über Maschinenbett
360 mm
Bettbreite
206 mm
Gewindeschneiden metrisch bis
0.4 - 7.0 mm
Reitstock-pinolehub
110 mm
Pinolendurchmesser
45 mm
Spitzenweite
1000 mm
Pinoleaufnahme
MT3
Anzahl Vorschübe
40