Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema Drehmaschine 330x1000 mm mit Digitalanzeige - HU 1010 BNG-4 SINO

  • ERIKS:14457292
  • Hersteller:15670
Image 1
Produktbeschreibung
Die Huvema PROFI-Serie ist eine Serie professioneller Drehmaschinen von Huvema
Einfach zu bedienen, komplett in einem Kauf, solide und erschwinglich, das ist, was die Huvema PROFI-Serie charakterisiert
Die PROFI-Drehmaschinen sind die idealen Werkstatt-Drehmaschinen, wenn es nicht unbedingt auf die Produktion ankommt
Selbstverständlich entsprechen die PROFI-Drehmaschinen den neuesten CE-Richtlinien, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten


Die Drehmaschine HU 1010 BNG wurde mit einem präzisionsgeschliffenen und induktionsgehärteten Bett entwickelt, ebenso wie die Zahnräder
Getriebeschmierung im Ölbad
Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich, sowohl für kleine als auch für große Formate
Außerdem ist die Maschine mit einem 3-Backen-Futter, einem 4-Backen-Futter, einer mitgehender Setzstock und einer fester Setzstock, einer digitalen Anzeige und einer Kühlung ausgestattet
Diese Metalldrehmaschine ist kompakt, hat aber eine große Kapazität und eine beachtliche Bohrung von nicht weniger als 52 mm
Der separate Kopf ist 5 mm verstellbar für konisches Drehen und geeignet für Links-Rechts-Drehen
Diese Drehmaschine ist mit einer SINO-Digitalanzeige ausgestattet
Dadurch ist diese Drehmaschine für verschiedene Arbeiten geeignet


Trotz dieser Eigenschaften ist der Preis der Drehmaschine HU 1010 BNG so wettbewerbsfähig, dass diese Maschine aus der PROFI-Reihe für viele Werkstätten, Schulen und kleine Industriebetriebe eine perfekte Lösung darstellt.

Produktinformation
  • Selbstzentrierendes 3-Backen-Futter
  • Unabhängiges 4-Backen-Futter
  • Justierbarer Teller
  • Fester Setzstock
  • Mitgehender Setzstock
  • Digitale Anzeige (SINO)
  • 4-Wege-Halter für Drehmeißel
  • Arbeitsscheinwerfer
  • Schutzabdeckungen
  • Kühlung
  • Werkzeugsatz für die Wartung der Maschine
  • 2-stufiger Motor

Optional
  • Andere Spannfutter
  • Sätze Schnellwechsel-Meißelhalter
  • Drehzentrum
  • Werkzeuge zum Drehen
  • Bohrkopf

Die PROFI-Drehmaschinen sind in verschiedenen Ausführungen in Bezug auf Größe und Leistung erhältlich
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie in unserem Standardprogramm (Lagerprogramm) keine passende Maschine finden können
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die für Ihre Anwendung am besten geeignete Maschine zu finden.
Zur Liste hinzufügen

9.540,00 €/ Stückexkl. MwSt

11.161,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA