Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema Drehmaschine 300x910 mm mit Digitalanzeige - HU 900 A-4 SINO

  • ERIKS:12582893
  • Hersteller:15668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Drehmaschine für den Werkstatt- und Hobbybereich
Der Bettschlitten sowie die Zahnräder sind gehärtet und geschliffen
Zahnradschmierung im Ölbad
Sicherung gegen gleichzeitiges Einschalten von Längs- und Quervorschub
Ausgestattet mit Not-Aus-Schalter und thermischer Sicherung
Mit 3- und 4-Backenfutter, feste und mitlaufende Lünette, Wechselrädersatz und Aufspannscheibe
Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
Rechts- und Linkslauf ist möglich


Eigenschaften:
Mit digitaler Anzeige Sino
Herausnehmbare Bettbrücke
Nachstellbare Führungen
Feste und mitlaufende Lünette
3-Backenfutter 160 mm
4-Backenfutter 160 mm
Inklusive Unterbau
Vierfachstahlhalter

optioneel:
Schnellwechselhalter art.nr
20121006
Zur Liste hinzufügen

6.277,28 €/ Stückexkl. MwSt

7.344,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Spannung
400 V
Gewicht
420 kg
Spindelbohrung
38 mm
Gewindeschneiden Whitworth
58 -8 TPI
Pinoleaufnahme
MT3
Längsvorschub im Bereich
0.052 - 1.392
Spitzenweite
910 mm
Umlauf über Maschinenbett
310 mm
Max. Abmessungen feste Teile
1600x740x1400 mm
Verfahrweg Planschlitten
175 mm
Spindelaufnahme
MT5, Camlock D1 - 4 (DIN 55029) mm
Leistung des Hauptmotors
1.1 kW
Verfahrweg Oberschlitten
100 mm
Umlauf über Planschlitten
178 mm
Digitalanzeige
Sino
Anzahl Vorschübe
18
Reitstock-pinolehub
32 mm
Gewindeschneiden metrisch bis
0.4 - 7 mm
Drehzahl Spindel
80 - 2000 rpm