Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Typ | Band saw machine |
Nennleistung | 1.5 kW |
Sägegeschwindigkeit | 35 to 70 m/min |
Sägeblattlänge | 2750 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 195 x 195 mm |
Sägekapazität 45° rund | 195 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 195 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 130 x 120 mm |
Sägekapazität 60° rund | 125 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 125 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 200 x 320 mm |
Sägekapazität 90° rund | 255 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 200 mm |
Gewicht | 350 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Arbeitshöhe | 950 mm |