Eriks
HUVEMA

HUVEMA Gewindeschneidgerät HU Tap AT-16/II+AT16-90° M3 - M16

  • ERIKS:11933980
  • Hersteller:31689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gewindeschneidarm bis M16, mit großem Gewindeschneidbereich. Wird standardmäßig mit einem Übergangsstück und einem Adapter zum Bohren und 90°-Bohren geliefert, so dass in allen Richtungen gearbeitet werden kann.
Zur Liste hinzufügen

2.869,30 €/ Stückexkl. MwSt

3.357,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Bereich
von 200 bis 1900 mm
Gewindeschneidenadapter
6 (M4-M12)
Drehzahl
300 rpm
Gewicht
27 kg