Eriks
HUVEMA

HUVEMA Gewindeschneidgerät HU Tap AQ-16-950 M3 - M16

  • ERIKS:12218838
  • Hersteller:31767
Image 1
Gewindeschneidarm bis M16, mit großem Gewindeschneidbereich. Wird standardmäßig mit einem Übergangsstück und einem Adapter zum Bohren geliefert
Zur Liste hinzufügen

2.105,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.463,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Bereich
von 100 bis 950 mm
Gewindeschneidenadapter
6 (M4-M12)
Drehzahl
300 rpm
Gewicht
25 kg