Eriks
HUVEMA

HUVEMA Gewindeschneidgerät - HU AT DS16 M6-M16

  • ERIKS:14457342
  • Hersteller:31777
Image 1
Die Vorteile:
1
verfügt die Maschine über eine Servoantriebssteuerung mit intelligentem Drehmomentschutz anstelle des traditionellen Antriebs an der Drehmaschine, der Bohrmaschine.
2
fortgeschrittene mechanische Konstruktion durch Matrizen, die allgemeine Steifigkeit ist stark, dauerhaft, nicht unter Verformung

3
Die Touchscreen-Bedienung ist einfach und flexibel
Geeignet für die vertikale und horizontale Bearbeitung von komplexen und schweren Werkstücken, schnell an Ort und Stelle und darüber hinaus präzise.
4
stufenlose Geschwindigkeitsänderung.
5
automatische Tiefenbestimmung, durch einen speziellen Mechanismus.
6
schnelle wiederholte Positionierung, hohe Produktionseffizienz.
7
Tische optional
8
Geliefert mit:
  • M3 – 3.5*2.7 (DIN 371 / type 19 size 1)
  • M4 – 4.5*3.4 (DIN 371 / type 19 size 1)
  • M5 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
  • M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
  • M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 19 size 1)
  • M10 – 10*8 (DIN 371 / type 19 size 1)
  • M12 – 9*7 (DIN 376 / type 19 size 1)
  • M14 – 11*9.0 (DIN 376 / type 19 size 1)
  • M16 – 12*19 (DIN 376 / type 19 size 1)
Zur Liste hinzufügen

944,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.105,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA