Eriks
HUVEMA

HUVEMA Elektrische plaatswals 1280 x 1,5 mm

  • ERIKS:14457351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.986,10 €/ Stückexkl. MwSt

4.663,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Typ
3-stage Roller
Abmessung
1650 x 520 x 960
Motorleistung
0.75
Gewicht
420 kg
Spannung
400
Max. Plattendicke
1.5 mm
Rollenabmessungen
75 mm