Eriks
HUVEMA

HUVEMA Doppelschleifmaschine - HU 300 BG-4 Topline

  • ERIKS:23520452
  • Hersteller:14282
Image 1
Sehr schwer ausgeführte Schleifmaschine in absoluter Industriequalität, für Handwerk und Industrie
Starker Motor, durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuft
Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder
Die Werkstückauflage ist verstellbar
Ausstattung mit einem hochwertigem Funkenschutz


Eigenschaften:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung
Verstellbare Werkstückauflage
Mit Funkenschutz
Mit Absaugstutzen
Mit zwei Schleifsteine
exklusiv Untergestell
Zur Liste hinzufügen

1.321,39 €/ Stückexkl. MwSt

1.546,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
2 kW
Gewicht
105 kg
Spannung
400
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung
300 x 50 x 25 mm
Drehzahl
1420