Eriks
HUVEMA

HUVEMA Doppelschleifmaschine - HU 200 BGBA-4 Topline

  • ERIKS:11934113
  • Hersteller:14106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Solide Schleifmaschine von absoluter IndustriequalitätStarker Motor, durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuftSchwer ausgeführte Werkstückauflage und SichtschilderAusführung mit Stahlbürste und motorlosem SpäneauffangsystemAusstattung mit hochwertigem Funkenschutz Eigenschaften:Not-Aus mit Leerlaufschaltungverstellbare Handlaufkellemit Augenschutzmit Absaugdüsemit Spänefallemit Wasserbecken.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
0.45 kW
Gewicht
54 kg
Spannung
400
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung
200 x 20 x 20 mm
Drehzahl
2850
Größe der Drahtbürste D x B x Bohrung
200 x 25 x 12 mm
Größe der Polierbürste D x B x Bohrung
200 x 25 x 12 mm