Eriks
HUVEMA

HUVEMA Doppelschleifmaschine - HU 200 BGB-4 Topline

  • ERIKS:23520454
  • Hersteller:14285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schleifmaschine in Industriequalität mit Möglichkeit zum Polieren und Bürsten
Starker Motor, durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuft
Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder
Mit extra Polierscheibe und Stahlbürste
Die Werkstückauflage ist verstellbar
Komplette Maschine
Ausstattung mit einem hochwertigem Funkenschutz


Eigenschaften:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung
Verstellbare Werkstückauflage
Mit Funkenschutz
Mit Absaugstutzen
Stahlbürste
Polierscheibe
Zwei Schleifsteine
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
0.45 kW
Gewicht
22 kg
Spannung
400
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung
200 x 25 x 20 mm
Drehzahl
2850
Größe der Polierbürste D x B x Bohrung
200 x 25 x 12 mm
Größe der Drahtbürste D x B x Bohrung
200 x 25 x 12 mm