Eriks
HUVEMA

HUVEMA Doppelschleifmaschine - HU 200 BGA-4 Topline

  • ERIKS:23520446
  • Hersteller:14105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Solide Schleifmaschine von absoluter Industriequalität
Starker Motor, durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuft
Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder
Ausführung mit einem motorlosem Späneauffangsystem
Ausstattung mit hochwertigem Funkenschutz
Die Maschine wird geliefert mit Fuß und Späneauffangbehälter


Eigenschaften:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung
Verstellbare Werkstückauflage
Mit Funkenschutz
Mit Absaugstutzen
Späneauffangbehälter
Mit Kühlwasserschale
Zwei Schleifsteine
Zur Liste hinzufügen

814,00 €/ Stückexkl. MwSt

952,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
0.45 kW
Gewicht
51 kg
Spannung
400
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung
200 x 20 x 20 mm
Drehzahl
2850