Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bohrfräsmaschine - HU 45 DMI-4

  • ERIKS:14457318
  • Hersteller:12079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese äußerst vielseitige und komplette Bohrfräsmaschine eignet sich hervorragend für alle Arten von Fräs- und Bohrarbeiten in der kleinen Werkstatt
Diese Maschine ist mit einer variablen Drehzahlregelung ausgestattet, wodurch die Geschwindigkeit mühelos an das Werkstück angepasst werden kann
Die schwere Gusseisenkonstruktion und die hochwertige Verarbeitung sorgen für präzises Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden
Die Maschine verfügt über einen schwenkbaren Kopf für schräges oder horizontales Fräsen und Bohren
Der breite und große Kreuztisch von 820 x 240 mm bietet Ihnen viel Arbeitsfläche für Ihre kleinen und mittleren Projekte
Zur Liste hinzufügen

5.064,20 €/ Stückexkl. MwSt

5.925,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA