Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bohrerschleifer - HU 13 D-2

  • ERIKS:12684588
  • Hersteller:14112
Image 1
Professioneller Bohrerschleifer
Schärft perfekt kleine Bohrer bis 13 mm
Sehr einfach und schnell zu bedienen
Schärft auch die Seele des Bohrers perfekt, bis zur Spitze
Der Spitzenwinkel ist einstellbar zwischen 90° und 135°


Eigenschaften:
Einschliesslich CBN Schleifscheibe (für HSS und HSS-Co)
Einschliesslich Spannzangen 3 bis 13 mm, 11 St.
Zur Liste hinzufügen

485,42 €/ Stückexkl. MwSt

567,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
0.18 kW
Gewicht
10 kg
Spannung
230
Verpackung
320x180x190 mm
Drehzahl
5300