10.453,00 €/ Stückexkl. MwSt
12.230,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Spindelaufnahme | MT3 |
Gewicht | 420 kg |
Bohrtiefe Spindel | 120 mm |
Spannung | 400 V |
Abstand Spindel-Tisch | 450 mm |
Drehbarer Kopf | 45 L + 90 R ° |
Motorleistung vertikal | 0.75 kW |
Anzahl Schlitze | 3x16 |
Drehzahl Hauptspindel | 2500 rpm |
Tischgröße L x B | 210 x 730 mm |
Tischverfahrwege | X-410, Y-285 mm mm |