Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandschleifmaschine - HU 75x2000 COL-230V

  • ERIKS:14457344
  • Hersteller:16655
Image 1
Sehr kompakte Maschine: nimmt dank seines minimalistischen Designkonzepts 2/3 weniger Platz ein als Standardwerkzeuge

Sofort einsatzbereit
Keine Montage- oder Installationsarbeiten erforderlich

Zwei Geschwindigkeitsstufen bieten optimale Geschwindigkeiten für die Metall- und Edelstahlverarbeitung

Kurze Rüstzeiten - Schleifbänder können schnell ausgetauscht werden

Kontrollierte Funkenbildung sorgt für maximale Arbeitssicherheit

Leistungsstarker Motor für hohe Schleifleistung.
Zur Liste hinzufügen

800,06 €/ Stückexkl. MwSt

936,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA