1.189,63 €/ Stückexkl. MwSt
1.391,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Motorleistung | 3 kW |
Gewicht | 85 kg |
Spannung | 400 |
Verpackung | 1160 x 760 x 550 mm |
Größe des Bands | 75 x 2000 mm |
Schleifoberfläche L x B | 530 x 75 mm |
Kontaktrolle D x B | 200 x 75 mm |