Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine Topline 170mm - HU 210 SB-2 - 170mm

  • ERIKS:12684445
  • Hersteller:16455
Image 1
Kompakte Bandsäge mit variabler Geschwindigkeit
Inklusive Ständer und Kühlsystem
Straff durch spezielle Konstruktion und stabiler Sägebügel
Einstellbare Sägeblattspannung


Eigenschaften:
Mit Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
Zur Liste hinzufügen

1.314,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.537,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.65 kW
Sägegeschwindigkeit
30 - 80 m/min
Sägeblattlänge
2035 x 20 x 0.9 mm
Sägekapazität 45° rund
130 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
130 mm
Sägekapazität 60° rund
75 mm
Sägekapazität 60° quadratisch
75 mm
Sägekapazität 90° rund
170 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
166 mm
Gewicht
184 kg
Anschlussspannung
230 V