Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine - HU 350 ATM

  • ERIKS:14457335
  • Hersteller:16497
Image 1
HU 350 ATM ist eine vollautomatische Bandsägemaschine aus europäischer Produktion
Diese automatische Bandsägemaschine eignet sich zum Sägen von festen Materialien wie Coils und Blöcken, (Stahl-)Rohren und Profilen, Gusseisen und Nichteisenmetallen
Mit dieser Maschine können Sie schnell und einfach Werkstücke bis zu einer Länge von 350 mm sägen
Die Maschine ist für den industriellen Einsatz geeignet
Von Einzelstücken bis zu größeren Serien sind für diese HU 350 ATM kein Problem!
Zur Liste hinzufügen

19.732,90 €/ Stückexkl. MwSt

23.087,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA