10.394,61 €/ Stückexkl. MwSt
12.161,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.2 kW |
Sägegeschwindigkeit | 37 - 76 m/min |
Sägeblattlänge | 2965 x 27 x 0.9 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | L: 225 x 215 R: 190 x 190 mm |
Sägekapazität 45° rund | L: 240 R: 190 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | L: 215 R: 190 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 160 x 130 mm |
Sägekapazität 60° rund | 160 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 130 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 295 x 230 mm |
Sägekapazität 90° rund | 260 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 255 mm |
Verpackung | 1550 x 800 x 1480 mm |
Gewicht | 380 kg |
Anschlussspannung | 400 V |