6.376,02 €/ Stückexkl. MwSt
7.459,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.3 kW |
Sägegeschwindigkeit | 37 - 74 m/min |
Sägeblattlänge | 2965 x 27 x 0.93 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm |
Sägekapazität 45° rund | L: 200 R: 170 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | L: 200 R: 170 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 140 x 130 mm |
Sägekapazität 60° rund | 140 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 130 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 285 x 210 mm |
Sägekapazität 90° rund | 240 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 210 mm |
Gewicht | 290 kg |
Anschlussspannung | 400 V |