4.496,77 €/ Stückexkl. MwSt
5.261,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.1 kW |
Sägegeschwindigkeit | 35 - 70 m/min |
Sägeblattlänge | 2730 x 27 x 0.9 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 205 x 205 mm |
Sägekapazität 45° rund | 205 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 205 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 125 x 125 mm |
Sägekapazität 60° rund | 125 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 125 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 270 x 220 mm |
Sägekapazität 90° rund | 240 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 225 mm |
Verpackung | 1385 x 745 x 935 mm |
Gewicht | 275 kg |
Anschlussspannung | 400 V |