Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine - HU 270 DGH-4

  • ERIKS:12582904
  • Hersteller:16913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Populäre Metallbandsäge in schwerer Ausführung, mit hydraulischem Sägevorschub
Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Mit einstellbarem Sägebandvorspannung und Kühlmittelpumpe mit Behälter
Ausgeführt mit elektro-mechanischer Sägeblattspannung
Ideal für große Werkstätten und die kleinere Produktionsumgebung
Antrieb über gehärtete und geschliffene Schneckenwelle
Der Sägevorgang kann jederzeit mittels Schalter unterbrochen werden
Mit drehbarem Bedienpult
Lieferung mit Fuß.

Eigenschaften:
separater Schaltkasten
Sägebandvorspannung hydraulisch einstellbar
mit Kühlmitteleinrichtung
einfach zu versetzen
mit Materialanschlag und Sägeband
Sägearm kommt automatisch nach oben
Zahnradantrieb
Gehrungsschneiden nach links und rechts
einstellbare Höheneinstellung
Fußbedienung mit Not-Aus-Schalter
Inverter
Zur Liste hinzufügen

10.868,13 €/ Stückexkl. MwSt

12.715,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.5 kW
Sägegeschwindigkeit
34 - 68 m/min
Sägeblattlänge
3160 X 27 X 0,9 mm
Sägekapazität 45° rechteckig
R: 180 x 180 L: 240 x 160 mm
Sägekapazität 45° rund
R-210, L-240 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
R-180, L-240 mm
Sägekapazität 60° rechteckig
150 mm
Sägekapazität 60° rund
160 mm
Sägekapazität 60° quadratisch
150 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
350 X 220 mm
Sägekapazität 90° rund
270 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
260 mm
Gewicht
430 kg
Anschlussspannung
400 V