Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine - HU 230 DGH-4

  • ERIKS:23520543
  • Hersteller:16911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Populäre Metallbandsäge in schwerer Ausführung, mit hydraulischem Sägevorschub
Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Mit einstellbarem Sägebandvorspannung und Kühlmittelpumpe mit Behälter
Ausgeführt mit elektro-mechanischer Sägeblattspannung
Ideal für große Werkstätten und die kleinere Produktionsumgebung
Antrieb über gehärtete und geschliffene Schneckenwelle
Der Sägevorgang kann jederzeit mittels Schalter unterbrochen werden
Mit drehbarem Bedienpult
Lieferung mit Fuß.

Eigenschaften:
Verschiedene Bi-Metall Bandsägen lieferbar
separater Schaltkasten
Sägebandvorspannung hydraulisch einstellbar
Mmt Kühlmitteleinrichtung
einfach zu versetzen
mit Materialanschlag und Sägeband
Sägearm kommt automatisch nach oben
Zahnradantrieb
Gehrungsschneiden nach links und rechts
einstellbare Höheneinstellung
Fußbedienung mit Not-Aus-Schalter
Zur Liste hinzufügen

8.380,30 €/ Stückexkl. MwSt

9.804,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.5 kW
Sägegeschwindigkeit
35-70 m/min
Sägeblattlänge
2720 x 27 x 0,9 mm
Sägekapazität 45° rechteckig
R: 220 x 60 L: 230 x 140 mm
Sägekapazität 45° rund
R: 180 L: 220 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
R: 150 L: 190 mm
Sägekapazität 60° rechteckig
120 x 105 mm
Sägekapazität 60° rund
120 mm
Sägekapazität 60° quadratisch
105 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
320 x 130 mm
Sägekapazität 90° rund
230 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
230 mm
Gewicht
410 kg
Anschlussspannung
400 V