6.939,89 €/ Stückexkl. MwSt
8.119,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1.5 kW |
Sägegeschwindigkeit | 35-70 m/min |
Sägeblattlänge | 2720 x 27 x 0,9 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | R: 220 x 60 L: 230 x 140 mm |
Sägekapazität 45° rund | R: 180 L: 220 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | R: 150 L: 190 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 120 x 105 mm |
Sägekapazität 60° rund | 120 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 105 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 320 x 130 mm |
Sägekapazität 90° rund | 230 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 230 mm |
Gewicht | 390 kg |
Anschlussspannung | 400 V |