Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine - HU 210 N-4 Topline

  • ERIKS:14457332
  • Hersteller:16321
Image 1
Mit den ''halbautomatischen'' Bandsägen der TOPLINE-Reihe bietet Huvema robuste Bandsägen in Spitzenqualität für jede Werkstatt
Ideal, wenn Sie Einzelstücke mit hoher Präzision und einfacher Kontrolle sägen wollen: Das und mehr bieten die TOPLINE-Bandsägen!

TOPLINE Bandsägen sind für den optimalen Einsatz bei präzisen und robusten Arbeiten konzipiert
Die Maschinen sind mit einem stabilen Unterbau ausgestattet und der Sägearm ist komplett aus Gusseisen gefertigt
Darüber hinaus sind diese Bandsägen mit sehr soliden und präzisen Schnittführungen ausgestattet
Diese Merkmale sorgen für einen stabilen Betrieb und damit für präzise Sägeergebnisse.

Die TOPLINE Bandsägen sind sehr benutzerfreundlich und mit einem ergonomischen und übersichtlichen Bedienfeld ausgestattet
Die Maschinen sind außerdem mit einem eingebauten Kühlsystem ausgestattet und die Absenkgeschwindigkeit des Arms ist stufenlos regelbar
Die Sägebürste entfernt Späne vom Sägeblatt und hält so die Säge sauber
Das verhindert zusätzlichen Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer
Einzelne Stücke können mit Hilfe des Sackzylinders ''automatisch'' gesägt werden
Dies ermöglicht ein effizientes Arbeiten, z
B
beim Vorbereiten neuer (Säge-)Arbeiten und eventuell beim Nachbearbeiten und/oder Aufräumen bereits gesägter Arbeiten
Nach dem Sägen stoppt die Maschine automatisch und der Arm kann für den nächsten Schnitt angehoben werden
TOPLINE Bandsägen sind mit einer stabilen Materialklemme mit Schnellspannvorrichtung ausgestattet


Neben allen genannten Vorteilen ist diese Baureihe der TOPLINE Bandsägen für Maschinen dieser Qualitätsklasse äußerst preisgünstig!


EIGENSCHAFTEN:
Qualitäts-Bandsäge mit hochbelastbarem Getriebeantrieb.
Inklusive Bandsäge
Sägebandbürste
Zylinder für automatische Absenkung
Klemme mit Schnellspannvorrichtung
Eingebautes Kühlsystem
Hydraulische Sägebandspannung
Gehrungssägen mit voreingestellten Winkeln
Werkstückanschlag
Höhere Arbeitshöhe für mehr Bedienungskomfort
Einfacher Sägeblattwechsel und hydraulische Spannungseinstellung
Endschalter schaltet den Strom ab, wenn der Schnitt beendet ist
Einstellbare Rollenführungen für exakte Schnitte
Einstellbarer Längenanschlag für wiederholte Schnitte
Zur Liste hinzufügen

2.768,53 €/ Stückexkl. MwSt

3.239,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA