2.812,70 €/ Stückexkl. MwSt
3.290,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 0.75 kW |
Sägegeschwindigkeit | 35 - 70 m/min |
Sägeblattlänge | 2085 x 20 x 0.9 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 110 x 90 mm |
Sägekapazität 45° rund | 110 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 90 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 70 x 70 mm |
Sägekapazität 60° rund | 70 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 70 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 200 x 150 mm |
Sägekapazität 90° rund | 185 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 180 mm |
Verpackung | 115 x 680 x 920 mm |
Gewicht | 195 kg |
Anschlussspannung | 400 V |