Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandsägemaschine - HU 150 PB-2 Topline - 150mm

  • ERIKS:12479285
  • Hersteller:16452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kompakte tragbare Metallbandsäge mit variabler Drehzahl
Kein Spiel durch spezielle Konstruktion und robustem Sägebügel
Einfach zu versetzen
Verschiedene Bi-Metall Bandsägen lieferbar
Mit

Eigenschaften:
Bi-Metall-Sägeband
Materialanschlag
4 Kunststofffüße
Zur Liste hinzufügen

852,84 €/ Stückexkl. MwSt

997,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.5 kW
Sägegeschwindigkeit
35 - 80 Var m/min
Sägeblattlänge
13 x 0,9 x 1735 mm
Sägekapazität 45° rechteckig
100 x 90 mm
Sägekapazität 45° rund
100 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
90 mm
Sägekapazität 60° rechteckig
65 x 70 mm
Sägekapazität 60° rund
70 mm
Sägekapazität 60° quadratisch
65 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
150 x 140 mm
Sägekapazität 90° rund
150 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
140 mm
Verpackung
964 x 457 x 555 mm
Gewicht
30 kg
Anschlussspannung
230 V