457,47 €/ Stückexkl. MwSt
535,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Nennleistung | 1 kW |
Sägegeschwindigkeit | 30 - 80 Var m/min |
Sägeblattlänge | 13 x 0,65 x 1440 mm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 80 x 80 mm |
Sägekapazität 45° rund | 80 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 80 mm |
Sägekapazität 60° rechteckig | 50 x 50 mm |
Sägekapazität 60° rund | 50 mm |
Sägekapazität 60° quadratisch | 50 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 130 x 125 mm |
Sägekapazität 90° rund | 125 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 125 mm |
Verpackung | 724 x 375 x 446 mm |
Gewicht | 19 kg |
Anschlussspannung | 230 V |