866,61 €/ Stückexkl. MwSt
1.013,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Bandgeschwindigkeit | 24 |
Motorleistung | 1 kW |
Gewicht | 35.5 kg |
Spannung | 400 |
Verpackung | 610 x 510 x 29,5 mm |
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung | 200 x 25 x20 mm |
Durchmesser Saugstutzen | 32 mm |
Größe des Bands | 100 x 1095 mm |