Eriks
HUVEMA

HUVEMA Band- und Tellerschleifmaschine - HU 200 BGS-4 Topline

  • ERIKS:23520456
  • Hersteller:14295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Universelle Band- und Tellerschleifmaschine in Industriequalität
Starker Motor, vibrations- und geräuscharm durch einwandfreie Auswuchtung
Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder
Mit extra Polierscheibe und Stahlbürste
Komplette Maschine
Geräuscharm, verstellbare Werkstückauflage
Ausstattung mit hochwertigem Funkenschutz


Eigenschaften:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung
Verstellbare Werkstückauflage
Mit Funkenschutz
Mit Absaugstutzen
Stahlbürste
Schleifband
Polierscheibe
Schleifstein
Zur Liste hinzufügen

749,24 €/ Stückexkl. MwSt

876,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Motorleistung
0.75 kW
Gewicht
31 kg
Spannung
400
Größe des Schleifsteins D x B x Bohrung
200 x 25 x 20 mm
Drehzahl
2850
Größe des Bands
100 x 1000 mm
Größe der Polierbürste D x B x Bohrung
200 x 25 x 12 mm
Größe der Drahtbürste D x B x Bohrung
200 x 19 x 12 mm
Durchmesser Saugstutzen
35 mm