5.652,90 €/ Stückexkl. MwSt
6.613,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HUVEMA |
Typ | Aluminium Saw |
Nennleistung | 1.5 kW |
Drehzahl | 3000 rpm |
Sägekapazität 45° rechteckig | 100 x 80 mm |
Sägekapazität 45° rund | 105 mm |
Sägekapazität 45° quadratisch | 85 mm |
Sägekapazität 90° rechteckig | 175 x 75 mm |
Sägekapazität 90° rund | 125 mm |
Sägekapazität 90° quadratisch | 110 mm |
Sägeblattdurchmesser | 350 mm |
Verpackung | 1200 x 1100 x 1500 mm |
Gewicht | 180 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Arbeitshöhe | 970 mm |