Eriks
HUVEMA

HUVEMA Aluminiumsäge - TLG 352 A

  • ERIKS:11934072
  • Hersteller:16871
Image 1
Industrielle Aluminiumsägemaschine, automatischer Sägehub, 2-Tastenbedienung, Werkstück doppelt pneumatisch geklemmt
Diese Sägemaschine ist ausgestattet mit einem Ölvernebelung für verschleißarmes Sägen
Sägeblattvorschub einstellbar
Zur Liste hinzufügen

6.797,68 €/ Stückexkl. MwSt

7.953,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HUVEMA
Nennleistung
1.5 kW
Drehzahl
3,000 rpm
Sägekapazität 45° rechteckig
100 x 80 mm
Sägekapazität 45° rund
105 mm
Sägekapazität 45° quadratisch
85 mm
Sägekapazität 90° rechteckig
175 x 75 mm
Sägekapazität 90° rund
125 mm
Sägekapazität 90° quadratisch
110 mm
Sägeblattdurchmesser
350 x 32 mm
Verpackung
1200x1100x1500 mm
Gewicht
180 kg
Anschlussspannung
400 V