Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Ohrenschützer Sync stereo

  • ERIKS:12528229
Image 1
Nutzen
Mit dem SNR 31 bietet Sync einen idealen und sicheren Schutz vor schädlichem Lärm und garantiert die erforderliche Geräuschdämmung in den meisten industriellen Umgebungen. Die Volume Management Technology™ von Sync hält die Geräusche, die das Ohr des Benutzers erreichen, auf einem sicheren Pegel.
Eigenschaften
SOFORT EINSATZBEREIT
Nutzen
Das Produkt enthält keine Lautstärkeregler oder Schalter, und es müssen auch keine Batterien ausgetauscht werden. Die Benutzerfreundlichkeit zeigt sich auch darin, dass die Regelung von Lautstärke und Betriebszustand weiter über das MP3-Gerät eingestellt wird. Die Benutzer müssen lediglich MP3-Player und persönliche Audiogeräte anschließen.
Eigenschaften
PERSÖNLICHES HÖREN
Nutzen
Benutzer können Sync mit ihrem eigenen MP3-Player, Mobiltelefon oder anderen persönlichen Audiogeräten verwenden, ideal für die Verwendung zu Hause oder am Arbeitsplatz. Das technologisch fortschrittliche akustische Bassgehäuse verstärkt Bassklänge, die normalerweise bei industriellen Stereokopfhörern verloren gehen.
Eigenschaften
COOLER, MODERNER STIL
Nutzen
Das Design der Sync-Ohrschalen orientiert sich an der DJ-Mode, und die Soundqualität entspricht der anderer professioneller Audiokopfhörer. Das schicke Design lässt andere industrielle Industriekopfhörer weit hinter sich. Das gepolsterte Kopfband mit Rautenmuster und die verstärkten Gabelschieber sorgen für Komfort und optimale Passform.
Zur Liste hinzufügen

57,17 €/ Stückexkl. MwSt

66,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Stereo