Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Max ohne Band Paarweise in Tüte Spenderbox mit 200 Paar.

  • ERIKS:23925967
  • Hersteller:3301161
Image 1
Arbeiter, die lautem Lärm ausgesetzt sind, benötigen Ohrstöpsel mit dem besten verfügbaren Schutz und Komfort. MAX bietet Einweg-Ohrstöpsel mit hochgradig lärmreduzierenden Eigenschaften. Dank der verbesserten, konturierten Form der MAX Ohrstöpsel sind sie einfacher einzusetzen und sitzen besser im Ohrkanal, während der weichere Schaum hohen Komfort auch bei längerem Tragen bietet– zuverlässige Leistung, die Ihre Arbeiter benötigen.
Zur Liste hinzufügen

46,17 €/ pro Boxexkl. MwSt

54,02 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Max
Ausführung
Max
SNR
37 dB
Verpackung
Box mit 200 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Nein
Farbe
Rosa