Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Max mit Band Paarweise in Tüte Spenderbox mit 100 Paar.

  • ERIKS:23925966
Image 1
Arbeiter, die lautem Lärm ausgesetzt sind, benötigen Ohrstöpsel mit dem besten verfügbaren Schutz und Komfort. MAX bietet Einweg-Ohrstöpsel mit hochgradig lärmreduzierenden Eigenschaften. Dank der verbesserten, konturierten Form der MAX Ohrstöpsel sind sie einfacher einzusetzen und sitzen besser im Ohrkanal, während der weichere Schaum hohen Komfort auch bei längerem Tragen bietet– zuverlässige Leistung, die Ihre Arbeiter benötigen.
Zur Liste hinzufügen

47,00 €/ pro Boxexkl. MwSt

54,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Max
Mit Kordel
Ja
Anzahl Paare
100