Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Laser Lite Einwegstöpsel Spender LS-500 Nachfüllpackung

  • ERIKS:11805258
  • Hersteller:3301271
Image 1
Die beste Form des Ohrschutzes: Der Schaum von Laser Lite dehnt sich im Ohrkanal langsam aus, sodass auch bei längerem Tragen Komfort gewährleistet ist, während seine konturierte T-Form die Handhabung erleichtert. Durch die gut sichtbaren Farben Pink und Gelb sind Compliance-Prüfungen schnell und einfach. Zudem ist Laser Lite mit speziellen Verpackungs- und Spenderoptionen erhältlich, ideal für die Herstellungsindustrie mit ihren strengen Verpackungsabfallrichtlinien.
Zur Liste hinzufügen

0,17 €/ Paarexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Laser Lite
Ausführung
Laser Lite Nachfüllpackung
SNR
35 dB
Verpackung
Box
EN-Norm
EN 352-2
Farbe
Rosa / Gelbe Streifen
Sonstige Bezeichnung
Für LS500 Spender